| |
|
| Artikel-Nr.: 315-96 Herst.-Nr.: 96 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die grünen Handpads von Scotch- Brite 3M sind besonders für unempfindliche Oberflächen geeignet. Sie finden sie häufig in Küchenbereichen, Kantinen sowie auch in metallverarbeitenden Produktionen. Dort werden sie für die Unterhaltsreinigung von beispielsweise Töpfen, Pfannen und Herdplatten etc. verwendet. Ihnen gelingt mit den Reinigungspads von Scotch- Brite 3M die alltägliche Reinigung, besonders hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit den grünen Handpads im Handumdrehen. Die feste Verbindung aus Schleifkorn und Nylonfasern machen die Handpads von Scotch- Brite 3M besonders robust. Das Handpad ist durchgehend mit einer feinen Körnung durchsetzt. Trotz rauer Oberfläche und robuster Verarbeitung ist es flexibel und schmiegt sich ganz einfach Ecken und Kanten an. Zudem sind die Reinigungspads einfach auszuwaschen und sind für die intensive Nutzung geeignet. Mehrfach verwendbar bleiben sie Ihnen lange erhalten und sind somit besonders kosteneffizient. Wählen Sie aus 2 Varianten: Weitere Informationen: | | Breite: | 15,8 MM | Länge: | 22,4 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handpad, Scheuerpad für Handhalter, Herdplattenreiniger, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, handpad grün, vlies tuch, raja reinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,56* | € 39,58* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 30,99* | € 44,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,5495* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|