Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUMATIC Trockensauger 9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUMATIC Trockensauger 9 l
NUMATIC Trockensauger 9 l
NUMATIC Trockensauger 9 l
Artikel-Nr.:
     315-900420
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     900420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der NUMATIC® Trockensauger ist besonders leistungsstark und langlebig und eignet sich ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung. Das 10 m lange Gerätekabel kann einfach in der Motorkopfablage verstaut werden und dank der Parkfunktion werden Saugrohr und Bodendüse platzsparend aufbewahrt. Außerdem ist der Trockensauger, dank des niedrigen Geräuschpegels und der Energieeffizienzklasse A, leise und sparsam.

Lieferung inklusive: 2,4 m langer, flexibler Saugschlauch, 290 mm breite Kombi-Bodendüse, gebogenes Alu-Saugrohr mit Saugstärkenregelung, Alu-Verbindungsrohre, Schlauchverbindung, Fugendüse 240 mm, Rundbürste 65 mm, Polsterdüse 150 mm und ansteckbare Polsterdüse.
  • Behälterinhalt: 9l
  • Energieeffizienzklasse: A
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Mit Tragegriff
  • Maße: 34 x 34 x 35 cm
  • Gewicht: 6 kg
  • Garantie: 2 Jahre (auf den Trockensauger)
Bestellen Sie die passenden Hochleistungsfilter-Vliesstaubbeutel Hepa-Flo (604015) gleich mit!
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Trockensauger
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, boden staubsauger, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Numatic Sauger, Numatic Trockensauger, Sauger Numatic, Staubsauger, Staubsaugerbeutel, Trockensauger 9l, Trockensauger Numatic, Trockensaugerbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,98*
€ 379,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,77*
€ 348,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.