Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontaler Schneidständer 1400 x 1070 x 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontaler Schneidständer 1400 x 1070 x 620 mm
Horizontaler Schneidständer 1400 x 1070 x 620 mm
Artikel-Nr.:
     315-88001
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     88001
EAN/GTIN:
     4058409006099
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer rajapack
schneidständer waagerecht
schneidständer

Der horizontale Schneidständer ist dank der geschweißten Stahl Konstruktion besonders stabil. Die vier feststellbaren Rollen ermöglichen Ihnen das Verschieben des Schneidständers wohin Sie mögen. So bewegen Sie den Schneidständer von einem Packplatz zum anderen.

Der Schneidständer ist ideal zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Flachfolie und Packpapier – Ihr Schneidständer für alle Materialien. Dank der handlichen Schneidvorrichtung können Sie in beide Bewegungsrichtungen schneiden. Dabei entlastet die drehbare Bedienklappe das Handgelenk. Sie arbeiten präziser und sicherer mit einem Sicherheitsmesser.

Alle Details im Überblick:

  • Garantie: 1 Jahr
  • 4 feststellbare Rollen
  • Max. Gewicht der Rollen: 70 kg
  • Max. Rollendurchmesser: 80 cm
  • Rollenachsen-Durchmesser: 24 mm
  • Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
  • Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz dank Schneidvorrichtung

Vertikale Schneidständer, weitere horizontale und feststehende Schneidständer sowie viele weitere Modelle finden Sie in unserem Abroller und Schneidständer Sortiment.

Weitere Informationen:
Höhe:
107
Breite:
62
Länge:
140
Schnittbreite cm:
125
Weitere Suchbegriffe: abrollen, einpacken, horizontaler schneidständer, lager, lagern, packen, ständer, verpacken, versand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,11*
€ 604,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,87*
€ 594,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,71*
€ 517,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.