Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLZWOLLE 5 KG


Menge:  Sack  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-636631
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     636631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak

Schützen Sie empfindliche Produkte für den Versand mit Holzwolle! Luftpolsterfolie mag zwar ein gutes Polstermaterial sein, aber optisch hat sie leider einige Defizite. Speziell für besondere Artikel oder Geschenke, kann das Füllmaterial entscheidend sein, um einen besonderen Unboxing-Moment zu erreichen. Produkte werden mit unserer Premium Holzwolle nicht nur dekorativ präsentiert. Dieses naturbelassene Produkt kann auch im Nachgang weiter als Deko eingesetzt werden. 

Weitere Informationen:

  • Verpackungseinheit (VE): Ballen à 5 kg
  • Volumen: 0,06m³

Holzwolle bietet einen natürlichen Polsterschutz und sorgt dafür, dass empfindliche oder zerbrechliche Waren beim Transport oder Versand nicht zerbrechen. Gleichzeitig handelt es sich dabei um einen umweltfreundlichen Polsterschutz und damit um eine ökologische Alternative zu vergleichbarem Verpackungsmaterial.

Das Naturprodukt ist ein beliebtes Füllmaterial für den Versand, da sie Stöße und Erschütterungen zuverlässig abfedert und so Produkte vor äußeren Einflüssen schützt. Darüber hinaus ist sie leicht verarbeitbar und hat auch optisch einiges zu bieten. Lediglich leicht gepresst bietet sie bereits ausreichend Dämmung, ohne dabei besonders schwer zu sein. So können die Versandkosten niedrig gehalten werden und die Ware findet unbeschädigt ihren Weg zum Kunden.

Es gibt viele Gründe, weshalb sich der Einsatz von Holzwolle lohnt. Sie ist naturbelassen, trocken und atmungsaktiv. Zudem ist es antistatisch und hygienisch. Außerdem fasst es sich angenehm an und lässt sich einfach verarbeiten. Ein weiterer großer Vorteil von Holzwolle ist, dass es sich um ein Pflanzenschutzerzeugnis handelt. Sie ist frei von Holzschutzmitteln und Zusatzstoffen aller Art, ist vom ISPM15-Standard befreit und daher auch ohne Zertifikate für den Export zugelassen. Dadurch ist es auch für Länder zulässig, die über phytosanitäre Einführungsbeschränkungen verfügen.

Polster- und Füllmaterial muss in der Lage sein, effektiv vor Stößen zu schützen, ohne das Gewicht des Versands zu erhöhen. Holzwolle ist ein hervorragendes Material für diesen Zweck, da es ein geringeres Volumen aufgrund der nicht aneinanderhaftenden Fasern hat.

Besonders schön zur Geltung kommt unser dekoratives Füllmaterial mit unseren weißen Faltschachteln oder anderen schlichten Kartons oder Boxen! Passend dazu finden Sie auch die Verpackungspapier Rolle in unserem Shop. Profitieren Sie von der unschlagbaren RAJA-Qualität und sparen Sie beim Kauf von größeren Mengen!

Die Vorteile von Dekorativer Holzwolle als Füllmaterial:

1. Natürlich und Umweltfreundlich:

Dekorative Holzwolle wird aus hochwertigem Holz hergestellt, das nachhaltig bewirtschaftet wird. Dies macht dieses natürliche Füllmaterial zu einer umweltfreundlichen Wahl, die den Fokus auf ökologische Verantwortung unterstreicht.

2. Leichtgewichtig und Platzsparend:

Mit ihrer leichten Struktur ermöglicht dekorative Holzwolle eine effiziente Verwendung als Füllmaterial. Sie bietet optimalen Schutz für empfindliche Produkte und minimiert gleichzeitig das Gesamtgewicht der Verpackung.

3. Ästhetisch und Vielseitig:

Die dekorative Holzwolle verleiht Produkten nicht nur einen natürlichen Schutz, sondern vermittelt auch eine ästhetische und hochwertige Präsentation. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten.

4. Geräusch- und Stoßdämpfung:

Dank ihrer Fasern fungiert die Holzwolle als exzellenter Stoßdämpfer, der Produkte vor Stößen und Vibrationen schützt. Gleichzeitig absorbiert sie Geräusche und sorgt für eine ruhige Transportumgebung.

5. Biologisch Abbaubar und Recyclebar:

Dekorative Holzwolle ist biologisch abbaubar und kann leicht recycelt werden. Dies unterstreicht den Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und reduziert den ökologischen Fußabdruck.

6. Vielfältig einsetzbar

Ob in Tragetaschen, als Polstermaterial für Versandkartons oder in Geschenkboxen - die Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig. 

Insgesamt bietet dekorative Holzwolle eine herausragende Lösung für Unternehmen, die auf der Suche nach umweltfreundlichen und ästhetisch ansprechenden Füllmaterialien sind. Ihre Vielseitigkeit erstreckt sich über verschiedene Branchen und Anwendungen, wodurch sie zu einer Investition wird, die nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch das Markenimage stärkt. Machen Sie den Schritt zu nachhaltigen und stilvollen Verpackungslösungen – entscheiden Sie sich für dekorative Holzwolle.

Wenn Sie kleine Aufmerksamkeiten attraktiv verpacken möchten, sorgen unsere Organzabeutel für ein glänzendes Highlight.

Fragen und Antworten

Wie wird Holzwolle hergestellt?

Die Herstellung von Holzwolle ist einfach und umweltschonend: Sie wird durch Zerkleinern von Holz und Bildung feiner Fasern produziert, wodurch ein vielseitiges Material entsteht.

Welche Eigenschaften zeichnen Holzwolle aus?

Holzwolle besticht durch natürliche Struktur, geringes Gewicht und Umweltfreundlichkeit, was sie zu einem vielseitigen Material macht.

Welche Vorteile bietet Holzwolle als Polstermaterial?

Holzwolle schützt Produkte effektiv, ist umweltfreundlich, biologisch abbaubar und bietet eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Verpackungen.

Wie nachhaltig ist die Produktion von Holzwolle?

Die Produktion von Holzwolle ist nachhaltig, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird und wenig Energie verbraucht, was Umweltauswirkungen minimiert.

Weitere Suchbegriffe: holzwolle 5kg, holzwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 35,30*
€ 42,01
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 34,95*
€ 41,59
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 29,87*
€ 35,55
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 27,60*
€ 32,84
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 26,50*
€ 31,54
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 22,25*
€ 26,48
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.