| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-6057R Herst.-Nr.: 6057R EAN/GTIN: 4058409004927 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Gefahrenetiketten aus Papier sind ideal geeignet für alle Arten von Gefahrgutsendungen und kennzeichnen diese auffällig und gut sichtbar. Die Etiketten für Gefahrgüter entsprechen den internationalen Bestimmungen, bei denen zwischen 9 Gefahrenklassen sowie den verwendeten Transportmitteln unterschieden wird. So können Sie Beispiel entzündbare Gase, flüssige oder feste entzündbare Stoffe und giftige oder umweltschädliche Güter mit den Papier-Gefahrenetiketten für den Transport markieren. Im RAJA-Sortiment finden Sie auch Gefahrgutkartons sowie geeignetes Aufsaugmaterial. Wissenswertes über Gefahrgutklassen, gefährliche Stoffe und wie Sie diese optimal schützen, erfahren Sie übrigens auf unserem Verpackungsnews-Blog! - Material: M-Cote
- Maße: 100 x 100 mm
- Rollen-Durchmesser: 150 mm, LITHIUM 3480 und LITHIUM 3481: 155 mm
- Rollenkern-Durchmesser: 76 mm
- Verpackungseinheit (VE): je Rolle, 1000 Etiketten/Rolle
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aufdruck: | Entzündbare feste Stoffe | Anzahl Etiketten je Rolle: | 1000 | Gefahrenklasse: | 4,1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe, Gefahrgutklasse 3, Gefahrgut-Etiketten Flammable Solid, Gefahrgutetiketten Klasse 4 Entzündbare feste Stoffe, Gefahrgutklasse 4.1, Gefahrgut-Etiketten Toxic, Gefahrgutetiketten Klasse 6 Giftige Stoffe, Gefahrgutklasse 6.1, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Textiletiketten, gefahrgutklasse 6.1 100x100, gefahrgut-etiketten toxic, etiketten, gefahrgut, gefahrgutetiketten, gefahrgüter, hinweisetiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, verpacken, versandetiketten, versandhinweise, versenden, warnetiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,76* | € 48,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 315 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,90* | ab € 37,73* | € 55,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 315 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,03773* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 315 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 315 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|