Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter nestbar ROT 324x238x176 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter nestbar ROT 324x238x176 mm
Stapelbehälter nestbar ROT 324x238x176 mm
Stapelbehälter nestbar ROT 324x238x176 mm
Artikel-Nr.:
     315-5234R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     5234R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter

Die Stapelbehälter sind nicht nur stapelbar, sondern auch nestbar. Auf diese Weise können Sie die Behälter nicht nur auf einander stapeln und so die höhe des Raumes ausnutzen, sondern auch durch eine einfache 90° Drehung, ineinander verschachteln.

Dank der unterschiedlichen Farben können Sie ganz nach Bedarf Ihr Lager sortieren und Produkt- oder Warengruppen bilden. Die entsprechenden Auflagedeckel finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Eine große Auswahl an Euronorm-Stapelbehältern sowie verschiedene Varianten an Stapelboxen finden Sie in unserer Kategorie Lagerboxen und Lagerkästen.

Nachfolgend weitere Details:

  • Material: Polypropylen
  • Farben: Blau, gelb, rot, grau.
  • Ineinandergestapelt bis zu 75% Platzersparnis
  • Nestbar und stapelbar
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
0,315
Volumen:
10
Auflast:
11
Außenmaß Höhe:
176
Innenmaß Höhe:
170
Außenmaß Breite:
238
Innenmaß Breite:
212
Außenmaß Länge:
324
Innenmaß Länge:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.