Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne großvolumig 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne großvolumig 120 Liter
Mülltonne großvolumig 120 Liter
Artikel-Nr.:
     315-50330
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     50330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Die dunkelgrauen Mülltonnen sind aus recycelbarem Polyethylen und Anti-UV behandelt. Dadurch können Sie vielseitig im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Dank ihrem hohen Fassungsvermögen von 120 bis 340 Litern eignen Sie sich für Bereiche mit hohem Müllaufkommen wie z.B. Hotels, Kantinen, Produktionsstätten, Krankenhäuser etc..

Die robusten Mülltonnen sind mit zwei leisen Rollen ausgestattet und haben eine praktische Griffleiste zur Frontaufnahme. Dies erleichtert die Müllentsorgung und entspricht der europäischen Norm EN 840-1 bis 6. Der dunkelgrüne Deckel schließt Ihre Abfälle dicht ab und kann ganz einfach nach hinten geklappt werden. Umlaufende Griffeinkerbungen ermöglichen das Öffnen des Deckels von drei Seiten und erleichtern somit das Handling. Durch die abgerundeten Ecken können außerdem Flüssigkeiten in Form von Regen etc. leicht ablaufen.
  • Zertifiziert nach ISO 9001
  • Garantie: 5 Jahre


Bestellen Sie auch gleich die passenden Müllbeutel!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
9,6
Inhalt:
120
Traglast:
50
Höhe:
960 MM
Breite:
485 MM
Tiefe:
550 MM
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 120l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Abfallbehaelter, Abfallbehälter, Muelltonne, Müllenstorgung, Mülltonne großvolumig, Tonne, großvolumige Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.