Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße Papier-Tragetaschen mit Papierhenkel RAJA 260 x 170 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weiße Papier-Tragetaschen mit Papierhenkel RAJA 260 x 170 x 250 mm
Weiße Papier-Tragetaschen mit Papierhenkel RAJA 260 x 170 x 250 mm
Weiße Papier-Tragetaschen mit Papierhenkel RAJA 260 x 170 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-392902
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     392902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Thermo-Liefertasche
Thermo-Tragetasche
Die weißen und braunen Papier-Tragetaschen mit Papierhenkeln überzeugen nicht nur mit ihrer Stabilität, sondern auch mit ihrem umweltfreundlichen Material. Die Seitenfalten und Bodenfalte ermöglichen es Ihnen, die Papier-Tragetaschen ganz einfach aufzurichten und zu befüllen. Die innen angeklebten Papierhenkel in Taschenfarbe liegen angenehm in der Hand.

Die braune Papier-Tragetasche wirkt besonders natürlich und ist für Umweltbewusste ideal. Ob im Einsatz als Feinkost Tragetüte, in Bioläden oder im Reformhaus – diese Tragetasche hinterlässt einen umweltfreundlichen Eindruck. Die weiße Papier-Tragetasche wirkt schick und elegant. Sie eignet sich u.a. für Apotheken, Bekleidungsgeschäfte sowie für den Kosmetik Fachhandel – für alle Geschäfte, die umweltbewusst und dennoch elegant verpacken möchten. In beiden Farben bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formaten, unter anderem Papier-Tragetaschen, die sich optimal für den flachen Transport von Speisen im Take-away und Catering-Bereich eignen (Bestell-Nr. 392701, 392702, 392901, 392902, 394401).

Bei uns können Sie auch Ihre Papiertragetaschen bedrucken oder auch mit einem bedruckten Etikett ausstatten, um Ihre Werbebotschaft jedem zu präsentieren.

Alle Details im Überblick:
  • Mit Seitenfalten und Bodenfalte für einfaches Befüllen
  • Reißfest, widerstandsfähig und wiederverwendbar
  • Recycelbar
  • Mit innen angeklebten Papierhenkel in Taschenfarbe
  • Farben: braun und weiß
  • Material: glattes Kraftpapier
  • Qualität: 80 g/m²

Schauen Sie sich weitere Papiertragetaschen in unserem Tragetaschen Sortiment an.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Farbe:
weiß
Qualität g/m²:
80
Höhe:
250
Öffnung:
260
Falte:
170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,60*
€ 81,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,25*
€ 77,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,70*
€ 69,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,27*
€ 64,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,26*
€ 63,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,38*
€ 62,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.