Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen RAJA - 38 x 51 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftnotizen RAJA - 38 x 51 mm, gelb
Haftnotizen RAJA - 38 x 51 mm, gelb
Haftnotizen RAJA - 38 x 51 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     315-3851J
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     3851J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Wer kennt es nicht? Im Arbeitsalltag möchte man schnell Notizen und To Do's für den Tag notieren und dann findet man den Zettel nicht mehr. Damit Sie alle wichtigen Aufgaben und Informationen immer parat haben, können Ihnen unsere farbenfrohen Haftnotizen helfen! Durch die auffälligen Farben sind sie nicht zu übersehen, durch die praktische Größe nehmen sie aber auch nicht zu viel Platz weg. Die Haftnotizen erhalten Sie bei uns im Block mit 100 oder 400 Blatt. Mehr als genug Notizzettel für Ihren Arbeitsalltag! Ihnen fehlen die passenden Schreibwaren, um die Haftnotizen zu beschriften?Kein Problem, bei uns werden Sie fündig!

  • 2 Varianten zur Auswahl: gelb oder farbig sortiert (neon).
  • Großer selbstklebender Streifen auf Wasserbasis
  • Wiederablösbar
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Farbe:
gelb
Breite:
3,8
Länge:
5,1
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 38x51mm, haftnotiz, haftnotiz rajapack, haftnotizen, neon, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63724*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,21977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29008*
€ 6,2952
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,6572*
€ 5,54207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12728*
€ 4,91146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,7872*
€ 4,50677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64728*
€ 4,34026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49728*
€ 4,16176
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63724*
€ 3,13832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.