| |
|
| Artikel-Nr.: 315-380270 Herst.-Nr.: 380270 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ob für Schule, Alltag oder Büro – die schmalen Karton-Ringbücher helfen Ihnen, Dokumente und Unterlagen zu organisieren und zu sortieren. Dazu passend: Sichthüllen oder Blanko-Registerblätter. Auch Eckspanner finden Sie bei uns im Shop. Alle Details im Überblick: - Ringdurchmesser: 25 mm
- 2-Rund-Ring-Mechanik für einfaches Umblättern der einzelnen Blätter
- Rückenbreite: 20 mm
- Material: Einband aus Pappe, 450 g/m²
- Außenseite: glänzend
- In den Farben Blau, Orange, Grün, Rot und Gelb erhältlich
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 24 | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,24008* | € 47,03016* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 34,74936* | € 53,08776* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,44789* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|