Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbücher rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbücher rot
Ringbücher rot
Ringbücher rot
Artikel-Nr.:
     315-380220
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     380220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen

Ob für Schule, Alltag oder Büro – die schmalen Karton-Ringbücher helfen Ihnen, Dokumente und Unterlagen zu organisieren und zu sortieren.

Dazu passend: Sichthüllen oder Blanko-Registerblätter. Auch Eckspanner finden Sie bei uns im Shop.

Alle Details im Überblick:

  • Ringdurchmesser: 25 mm
  • 2-Rund-Ring-Mechanik für einfaches Umblättern der einzelnen Blätter
  • Rückenbreite: 20 mm
  • Material: Einband aus Pappe, 450 g/m²
  • Außenseite: glänzend
  • In den Farben Blau, Orange, Grün, Rot und Gelb erhältlich
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
24
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch rot karton, ringbuch rot, ringbuch, Karton-Ringbücher, Mappen, Ordner, Organisieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,95936*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,45664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,90776*
€ 62,96023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,7176*
€ 61,54394
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,32936*
€ 55,13194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,29928*
€ 53,90614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,19936*
€ 52,59724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,7192*
€ 49,64585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,95936*
€ 41,60164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.