Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt 6 m x 25 mm 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngurt 6 m x 25 mm 1-teilig
Spanngurt 6 m x 25 mm 1-teilig
Spanngurt 6 m x 25 mm 1-teilig
Artikel-Nr.:
     315-3003106
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     3003106
EAN/GTIN:
     4058409002015
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Spanngurte (konform Norm EN 12195-2) sind geeigent für die Sicherung von Ladungen auf der Palette, zum Festzurren im Lastwagen oder Anhänger. Der Spanngurt besteht aus 100% Polyesterfasern mit geringer Dehnbarkeit und besitzt einen Spannverschluss mit Ratsche. Einfache, schnelle und sichere Anwendung. Er ist flexibel und weich, so verursacht der Spanngurt keine Kratzer auf empfindlichen Produkten. Die Spanngurte sind besonders widerstandsfähig, nicht faulend, temperatur- und UV-beständig und resistent gegenüber chemischen Produkten.

  • 1-teilige Spanngurte: zum Sichern von Waren
  • 2-teilige Spanngurte: mit 2 zusätzlichen Haken an den Enden
  • 3 Arten zur Auswahl:
    • Spanngurte Stärke 2.000 kg: Speziell geeignet für die Befestigung von Lasten auf Lastwagen, Waggons oder Containern. Besonders sicherer Spannverschluss mit 2 zusätzlichen Haken an den Enden. 2-teilig, Breite 50 mm, Farbe: blau
    • Spanngurte Stärke 1.000 kg: Speziell geeignet zur industriellen Anwendung für mittelschwere Lasten. Breite 35 mm, Farbe: blau
    • Spanngurte Stärke 400 kg: Geeignet für leichte Lasten. Breite: 25 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
1-teilig
Breite:
25 MM
Länge:
6
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 1-teilig 6m 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, gurt, gurte, lagerung, palettenschutz, sicherung, spannen, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.