Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aurora Spiralblöcke DIN A5 kariert mit Karos 5 x 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aurora Spiralblöcke DIN A5 kariert mit Karos 5 x 5 mm
Aurora Spiralblöcke DIN A5 kariert mit Karos 5 x 5 mm
Aurora Spiralblöcke DIN A5 kariert mit Karos 5 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     315-2160KQ5
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     2160KQ5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Mit den Aurora Spiralblöcken sind Sie bestens gerüstet für jede Schreibarbeit. Das Papier wird mit einer schwarzen Metallspirale zusammengehalten und ist kariert. In den Formaten DIN A5 und DIN A4 können Sie zusätzlich die linierte Variante wählen (Bestell-Nr. 2160KIL bzw. 2960KT). Alle Aurora Spiralblöcke haben zudem einen glänzenden farbigen Karton als Umschlag – so wird das Papier vor Schmutz und Zerstörung geschützt.

Passende Stifte gibt es bei uns im Shop.

Weitere Details im Überblick:

  • Verpackungseinheit 10 (A4, A5) oder 20 (A6, A7) Spiralblöcke
  • Alle Blöcke mit 120 Blatt, Ausnahme Format A7 mit 80 Blatt (1140GQ5)
  • Qualität 60 g/m2 (A6, A7) bzw. 80 g/m2 (A4, A5)
  • Farbig sortiert: grün, blau, rot, gelb, orange
  • Mit roter Randlinie (außer 1140GQ5 und 2160KQ5)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Format:
DIN A5
Breite:
16,5
Länge:
21
Anzahl Seiten:
120
Seitentyp:
5 x 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,636*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,636*
€ 37,64684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,316*
€ 37,26604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,156*
€ 35,88564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,926*
€ 34,42194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,016*
€ 33,33904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,636*
€ 26,93684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.