Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier-Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzpapier-Abroller
Putzpapier-Abroller
Putzpapier-Abroller
Artikel-Nr.:
     315-191988
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     191988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Die Putzpapier-Abroller sind extrem robust, aus verzinktem Metall. Ein sauberer Schnitt Ihrer Wischtücher wird durch das Wellenschliff-Messer garantiert. 2 Varianten erhältlich: als Wandmodell oder klappbares Standmodell. Der Bodenständer und Wandhalter sind geeignet für Rollen mit einem Hülsendurchmesser zwischen 71 und 73 mm und einer Breite bis 43 cm. Klappbares Standmodell: Max. Schnittbreite 40 cm, max. Rollen-Ø 45 cm. Wandmodell: Max .Schnittbreite 33 cm, max. Rollen-Ø 30 cm.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Ausführung:
Wandmodell
Länge:
470 CM
Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenständer, Putzpapier-Abroller, abrollen, reinigung, sanitärbedarf, schneiden, schneidständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 38,54*
Lager 315
9
€ 12,90*
ab € 35,17*
€ 48,64*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
510575
ab € 16,9304*
Zubehör
RAJA
540575
ab € 21,35*
Zubehör
RAJA
410555
ab € 31,21*
Zubehör
RAJA
510715
ab € 24,14*
Zubehör
RAJA
440555
ab € 38,05*
Zubehör
RAJA
540715
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.