Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück
Produktbild zu Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück
Produktbild zu Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück
Anwendungsbild zu Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück
Artikel-Nr.:
     3145-118501711
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     ARBEITSPLATTENVERBINDER L64MM SET
EAN/GTIN:
     9010582014099
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Arbeitsplattenverbinder M8x64mm Plattenverbinder für Arbeitsplatte + Gegenstück

  • Material: Arbeitsplattenverbinder mit Gegenstück aus robustem Kunststoff und Stahl
  • Heimwerker Must-Have: einfache und schnelle Montage der Plattenverbinder durch festziehen mit einem S6 mm Innensechskantschlüssel
  • Verwendung: diese unsichtbaren Holzverbinder eignen sich ideal für eine unsichtbare Verbindung von Arbeitsplatten und Paneelen mit einer Mindeststärke von 25 mm
  • Durchmesser: ø 35 mm | Spannkraft: 16 Nm | Spannbereich: 6 mm | Type: Quick Tech 64 mm | Gegenstück: ø 35 mm
Die vasalat Quick Tech Arbeitsplattenverbinder bieten eine innovative Lösung für eine mühelose und stabile Verbindung von Arbeitsplatten und Paneelen aus Holz. Das Set besteht aus zwei Teilen: dem Grundkörper mit Spanndübel und dem passenden Gegenstück zum Dübelkopf.
Die Installation der Einschraubdübel gestaltet sich äußerst schnell und einfach, da die beiden Teile sicher in Position gehalten werden und nicht herunterfallen.
Die vielseitig einsetzbaren Arbeitsplattenverbinder eignen sich hervorragend für Arbeitsplatten und Paneele mit einer Mindeststärke von 25 mm.
Die durchdachte Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
Das Arbeitsplattenverbinder Set umfasst den Grundkörper mit Spanndübel sowie das passende Gegenstück zum Dübelkopf – alles, was du für eine einfache und effektive Montage benötigst.
Dieses Set ist ein Must-Have für jeden Heimwerker und Handwerker – packaged by vasalat.

Lieferumfang:
  • 4x Arbeitsplattenverbinder M8 x 64 mm
  • 4x Gegenstück zu Arbeitsplattenverbinder
  • 1x vasalat Bleistift


Weitere Informationen:
Type:
Quick Tech
ø:
35 mm
Spannbereich:
6 mm
Spannkraft:
16 N·m
Material:
Stahl/Kunststoff
Oberfläche:
weißgrau
Maß X:
32 mm
Größe:
64 mm
Ausführung:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: verbinder verbindungsschiene frässchablone küchena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.