Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat 2x Schneeschieber Alu mit Holzstiel - Schneeschaufel Räumbreite 465mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschieber Alu mit Holzstiel - Schneeschaufel Räumbreite 465mm
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschieber Alu mit Holzstiel - Schneeschaufel Räumbreite 465mm
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschieber Alu mit Holzstiel - Schneeschaufel Räumbreite 465mm
Anwendungsbild zu vasalat 2x Schneeschieber Alu mit Holzstiel - Schneeschaufel Räumbreite 465mm
Artikel-Nr.:
     3145-118501562
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013696
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber alu
schneeschieber
vasalat 2x Schneeschieber Alu mit Holzstiel - Schneeschaufel Räumbreite 465mm

  • Hochwertige Schneeschaufel für Profis - dieser Schneeschieber eignet sich hervorragend für kleine und größere Schneeflächen
  • Die äußerst robuste und langlebige Schneeschaufel aus Aluminium trotzt auch vereistem Schnee
  • Mit nachhaltigem und massivem Stiel aus Holz
  • Schneeschaufel Alu Abmessung: 465 x 340 mm | Stiellänge: 1400 mm Type: 475202
Mit diesem vasalat Schneeschaufel Winterset ist Schnee deine geringste Sorge. Die Schneeschaufel aus Metall trotzt auch gefrorenem Schnee und überzeugt mit einer Räumbreite von 465 mm.
Im Lieferumfang sind zwei Schneeschaufel aus Alu mit Holzstiel enthalten.

Lieferumfang:
  • 2x Schneeschaufel Alu mit Holzstiel


Weitere Informationen:
Stiellänge:
1400 mm
Type:
Sonneck Alu 475101
Ausführung:
Schneeschieber-Set Alu Holzstiel
Abmessung:
465 x 340 mm
Räumbreite:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: fiskars aluminium alu breit auto groß holz klein m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,01*
€ 64,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,91*
€ 61,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,10*
€ 60,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,60*
€ 57,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,91*
€ 48,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.