Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat 2x Schneeschaufel Stahl mit Holzstiel - Schneeschieber Räumbreite 465mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschaufel Stahl mit Holzstiel - Schneeschieber Räumbreite 465mm
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschaufel Stahl mit Holzstiel - Schneeschieber Räumbreite 465mm
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschaufel Stahl mit Holzstiel - Schneeschieber Räumbreite 465mm
Anwendungsbild zu vasalat 2x Schneeschaufel Stahl mit Holzstiel - Schneeschieber Räumbreite 465mm
Artikel-Nr.:
     3145-118501560
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013672
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber holz
schneeschieber
vasalat 2x Schneeschaufel Stahl mit Holzstiel - Schneeschieber Räumbreite 465mm

  • Der Schneeschieber aus Stahl eignet sich bestens für gefrorenen Schnee und hat eine Räumbreite von 465 mm
  • Mit dieser Schneeschaufel beseitigst du kleine bis größer vereiste Schneeflächen wie ein Profi
  • Mit nachhaltigem separatem Stiel aus massivem Holz
  • Schneeschaufel Stahl Abmessung: 465 x 340 mm | Stiellänge: 1400 mm | Type: 470112
Mit diesem vasalat Schneeschaufel Winterset ist Schnee deine geringste Sorge. Der Schneeschieber überzeugt mit einer sehr robusten Schaufel aus Stahl und einem massiven und nachhaltigen Holzstiel. Die Schneeschaufel aus Metall trotzt auch gefrorenem Schnee und überzeugt mit einer Räumbreite von 465 mm.
Im Lieferumfang sind zwei Schneeschaufel aus Stahl mit massiven Holzstielen enthalten.

Lieferumfang:
  • 2x Schneeschaufel Stahl mit Holzstiel


Weitere Informationen:
Stiellänge:
1400 mm
Abmessung:
465 x 340 mm
Type:
Sonneck Stahl 470112
Räumbreite:
465 mm
Ausführung:
Schneeschieber-Set Stahl
Weitere Suchbegriffe: fiskars aluminium alu breit auto groß holz klein m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,61*
€ 54,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,55*
€ 51,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,87*
€ 51,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.