| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118501555 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9010582013627 |
| |
|
| | |
| vasalat 2x Schneeschieber Kinder + 1x Schneeschieber Alu mit Holzstiel- Der Kinder-Schneeschieber ist aus robustem Kunststoff gefertigt und überzeugt mit einem stabilem Holzstiel und einem komfortablen D-Griff
- Leichte und doch sehr robuste Schneeschaufel mit einer Räumbreite von 245 mm - ideal für Kinder
- Der Schneeschieber aus Aluminium eignet sich bestens für gefrorenen Schnee und hat eine Räumbreite von 465 mm
- Schneeschaufel Kinder Abmessung: 290 x 220 mm | Stiellänge: 830 mm | Type: 472000
- Schneeschaufel Alu Abmessung: 465 x 340 mm | Stiellänge: 1400 mm Type: 475101
Mit diesem vasalat Schneeschaufel Winterset ist Schnee deine geringste Sorge. Diese Schneeschaufel für Kinder überzeugt mit einer sehr robusten Schaufel aus Kunststoff und einem Holzstiel mit D-Griff. Der Schneeschieber ist äußerst leicht und eignet sich daher ideal für Kinder. Die Schneeschaufel aus Metall trotzt auch gefrorenem Schnee und überzeugt mit einer Räumbreite von bis zu 465 mm. Im Lieferumfang sind zwei Schneeschaufeln aus Kunststoff mit Holzstielen und D-Griff für Kinder sowie eine Schneeschaufel aus Stahl mit separatem Holzstiel enthalten. Lieferumfang:- 2x Schneeschaufel Kinder "Maxi" Kunststoff mit Holzstiel und D-Griff
- 1x Schneeschaufel Stahl mit separatem Holzstiel
Weitere Informationen: | | Type 2: | Sonneck Alu 475101 | Räumbreite: | Schaufel groß: 465 mm | Stiellänge: | Kinder: 830 mm | Ausführung: | Familien Schneeschieber-Set 3 | Abmessung: | Kinder: 290 x 220 mm | Type: | Sonneck Kinder 472000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fiskars aluminium alu breit auto groß holz klein m |
| | |
| |