Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Magnet ø 15mm Scheibenmagnet selbstklebend mit Metallscheiben, 12-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Magnet ø 15mm Scheibenmagnet selbstklebend mit Metallscheiben, 12-teilig
Produktbild zu vasalat Magnet ø 15mm Scheibenmagnet selbstklebend mit Metallscheiben, 12-teilig
Skizze zu vasalat Magnet ø 15mm Scheibenmagnet selbstklebend mit Metallscheiben, 12-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Magnet ø 15mm Scheibenmagnet selbstklebend mit Metallscheiben, 12-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118501259
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     SCHEIBENMAGNET SCHRAUBEN Ø15MM SET
EAN/GTIN:
     9010582008869
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Rundmagnet
rundmagnet ø 15mm
rundmagnet
vasalat Magnet ø 15mm Scheibenmagnet selbstklebend mit Metallscheiben, 12-teilig

Das vasalat Magnet-Set 12-teilig, eignet sich ideal für die Verwendung in Möbelschließsystemen. Die selbstklebenden Magnete und Metallscheiben können einfach und schnell befestigt werden. Im Set sind 6 Stück selbstklebende Magnete und 6 Stück selbstklebende Metallscheiben enthalten. Die Metallscheiben dienen als Gegenstück zum Magneten. Hinweis: ohne Schrauben.
  • Magnet Durchmesser: 15 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 0,29 g
  • Metallscheibe Durchmesser: 15 mm | Höhe: 1,5 mm | d1: 5,5 mm | d2: 8,5 mm | mit Senkbohrung


Lieferumfang:
  • 6x selbstklebende Magnete
  • 6x Metallscheiben mit Senkbohrung


Weitere Informationen:
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Oberfläche:
vernickelt
ø:
15 mm
Haltekraft:
0,82 kg
Gewicht:
1,34 g
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Ausführung:
Magnet Höhe 1 mm Ø 15mm Bohrung
Weitere Suchbegriffe: mini starker klebemagnete flach klein 10mm magnetk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.