Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Topfmagnet ø 20mm mit Gewindezapfen, Scheiben und Gummikappen 18-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Topfmagnet ø 20mm mit Gewindezapfen, Scheiben und Gummikappen 18-teilig
Produktbild zu vasalat Topfmagnet ø 20mm mit Gewindezapfen, Scheiben und Gummikappen 18-teilig
Produktbild zu vasalat Topfmagnet ø 20mm mit Gewindezapfen, Scheiben und Gummikappen 18-teilig
Skizze zu vasalat Topfmagnet ø 20mm mit Gewindezapfen, Scheiben und Gummikappen 18-teilig
Skizze zu vasalat Topfmagnet ø 20mm mit Gewindezapfen, Scheiben und Gummikappen 18-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Topfmagnet ø 20mm mit Gewindezapfen, Scheiben und Gummikappen 18-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118501254
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     TOPFMAGNET M. GEWINDE M4 Ø 20MM SET
EAN/GTIN:
     9010582008814
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindezapfen
topfmagnet
vasalat Topfmagnet ø 20mm mit Gewindezapfen, Scheiben und Gummikappen 18-teilig

Die vasalat Topfmagnete mit Gewindezapfen zum Einschrauben eignen sich bestens für eine schnelle und starke Montage. Der Rundmagnet überzeugt mit einer hohen Haltekraft von 12kg und lässt sich einschrauben und mit den Gummi-Kappen überziehen. Das Magnet Set besteht aus 6 Magneten extra stark, 6 gelochten Metallscheiben und 6 Magnet Abdeckkappen aus Kunststoff in schwarz. Die Magnetscheiben sind für einen Temperaturbereich bis max. 80°C ausgelegt. Durch die gelochten Metallscheiben kann der Magnet einfach und schnell, sicher befestigt werden. Hinweis: ohne Schrauben.
  • Magnet-Durchmesser: 20 mm | h1: 7 mm | h2: 15,5 mm | Gewicht: 15 g | Haltekraft: 12 kg | Gewinde: M4
  • Metallscheiben Durchmesser: 23 mm | Höhe: 1,5 mm | Gewicht: 4 g | d1: 5,5 mm | d2: 8,5 mm
  • Kappen Durchmesser: 21 mm | Höhe: 5 mm | Farbe: schwarz


Lieferumfang:
  • 6x Topfmagnet mit M4 Zapfen
  • 6x Metallscheibe mit Senkbohrung
  • 6x Gummi-Kappe schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Oberfläche:
vernickelt
ø:
20 mm
Haltekraft:
12 kg
Gewicht:
15 g
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Ausführung:
Topfmagnet mit Zapfen Ø 20mm M4
Weitere Suchbegriffe: mini starker klebemagnete flach klein 10mm magnetk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,52*
€ 50,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,95*
€ 49,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,91*
€ 47,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,68*
€ 46,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,51*
€ 44,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.