Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Topfmagnet ø 25mm mit Gewinde, Metallscheiben und Gummikappen 18-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Topfmagnet ø 25mm mit Gewinde, Metallscheiben und Gummikappen 18-teilig
Produktbild zu vasalat Topfmagnet ø 25mm mit Gewinde, Metallscheiben und Gummikappen 18-teilig
Produktbild zu vasalat Topfmagnet ø 25mm mit Gewinde, Metallscheiben und Gummikappen 18-teilig
Produktbild zu vasalat Topfmagnet ø 25mm mit Gewinde, Metallscheiben und Gummikappen 18-teilig
Skizze zu vasalat Topfmagnet ø 25mm mit Gewinde, Metallscheiben und Gummikappen 18-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Topfmagnet ø 25mm mit Gewinde, Metallscheiben und Gummikappen 18-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118501251
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     TOPFMAGNET INNENGEWINDE M5 Ø25MMSET
EAN/GTIN:
     9010582008784
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
vasalat Topfmagnet ø 25mm mit Gewinde, Metallscheiben und Gummikappen 18-teilig

Die vasalat Topfmagnete mit Innengewinde können mit der gelochten Metallscheiben mittels Senkkopfschrauben einfach und schnell befestigt werden. Der Rundmagnet überzeugt mit einer hohen Haltekraft von 14kg und lässt sich einbohren und mit den Gummi-Kappen überziehen. Das Magnet Set besteht aus 6 Magneten extra stark, 6 gelochten Metallscheiben und 6 Magnet Abdeckkappen aus Kunststoff in schwarz. Die Magnetscheiben sind für einen Temperaturbereich bis max. 80°C ausgelegt. Hinweis: die Senkkopfschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Durch die gelochten Metallscheiben kann der Magnet einfach und schnell befestigt werden.
Hinweis: ohne Schrauben.
  • Magnet-Durchmesser: 25 mm | Höhe: 7 mm | Gewicht: 21 g | Haltekraft: 14 kg
  • Metallscheiben Durchmesser: 27 mm | Höhe: 3 mm | Gewicht: 12 g | d1: 5,5 mm | d2: 11,7 mm
  • Kappen Durchmesser: 26 mm | Höhe: 5 mm | Farbe: schwarz


Lieferumfang:
  • 6x Topfmagnet mit M5 Innengewinde
  • 6x Metallscheibe mit Senkbohrung
  • 6x Gummi-Kappe schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Oberfläche:
vernickelt
ø:
25 mm
Haltekraft:
14 kg
Gewicht:
21 g
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Ausführung:
Topfmagnet Innengewinde Ø 25mm M5
Weitere Suchbegriffe: mini starker klebemagnete flach klein 10mm magnetk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,00*
€ 69,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,28*
€ 68,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,83*
€ 62,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,06*
€ 60,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,69*
€ 51,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.