Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 600x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech,Alu/Titan Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Edelstahl Effekt
Titan Edelstahl Effekt
Titan Edelstahl Effekt
Produktbild zu Lüftungsgitter 600x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech,Alu/Titan Edelstahl Effekt
Produktbild zu Lüftungsgitter 600x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech,Alu/Titan Edelstahl Effekt
Skizze zu Lüftungsgitter 600x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech,Alu/Titan Edelstahl Effekt
LOGO zu Lüftungsgitter 600x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech,Alu/Titan Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-118500920
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     LUFTGITTER 600X80,AL TITAN EREFFEKT
EAN/GTIN:
     9010582005479
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 600x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech,Alu/Titan Edelstahl Effekt

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Freier Querschnitt:
130 cm²
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Titan Edelstahl Effekt
Größe:
80x600 mm
Montageart:
einsteckbar
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Länge:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.