Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 400 x 60 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Produktbild zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Titan Edelstahl Effekt
Produktbild zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Produktbild zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Skizze zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
LOGO zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.
Artikel-Nr.:
     3145-118500904
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     LUFTGITTER 400X60MM AL SCHWARZ ELOX
EAN/GTIN:
     9010582005318
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 400 x 60 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox.

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
60 mm
Montageart:
einsteckbar
Material:
Aluminium
Freier Querschnitt:
65 cm²
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Größe:
60x400 mm
Oberfläche:
schwarz eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.