Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenklebstoff Sikatack Go, 300ml, Schwarz, 3er Set mit 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Scheibenklebstoff Sikatack Go, 300ml, Schwarz, 3er Set mit 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Scheibenklebstoff Sikatack Go, 300ml, Schwarz, 3er Set mit 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Scheibenklebstoff Sikatack Go, 300ml, Schwarz, 3er Set mit 5 Düsenspitzen
LOGO zu Scheibenklebstoff Sikatack Go, 300ml, Schwarz, 3er Set mit 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Scheibenklebstoff Sikatack Go, 300ml, Schwarz, 3er Set mit 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Scheibenklebstoff Sikatack Go, 300ml, Schwarz, 3er Set mit 5 Düsenspitzen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500734
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     182010X3
EAN/GTIN:
     9010582003611
Suchbegriffe:
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff
scheibenkleber
Scheibenklebstoff Sikatack Go, 300ml, Schwarz, 3er Set mit 5 Düsenspitzen

Produktvorteile:
  • einfache und saubere Verarbeitung
  • kurze Wegfahrzeiten nach US Standard FMVSS 212/208 - 2h
  • Sika® All-in-One Modul // für alle Fahrzeugtypen
  • anwendbar für Fahrzeuge mit integrierter Antenne
  • optimiert für die Verarbeitung in warmer und feuchter Umgebung
  • verhindert Kontaktkorrosion bei Aluminium-Karosserien
  • leicht auspressbar
  • schwarz-primerlos
  • kurzer Fadenabriss
  • sehr gute Standfestigkeit
  • lösemittelfrei
Anwendungsbereich: SikaTack Go ist speziell für die Scheibenersatzverglasung entwickelt. Er ist für den mobilen und stationären Einsatz bei warmen und feuchten Umgebungsbedingungen geeignet.

Lieferumfang: 3 Stück Scheibenklebstoff Sikatack Go, je 300ml, Schwarz und insgesamt 5 Düsenspitzen

Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: montagekleber, sikaflex, karosseriekleber, sikafle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sika
571562
ab € 0,64*
Sonstiges
Sika
182010
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.