Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Markierungsspray SET Markierspray weiß - 6 Spraydosen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Markierungsspray SET Markierspray weiß - 6 Spraydosen
Produktbild zu Dupli-Color Markierungsspray SET Markierspray weiß - 6 Spraydosen
Anwendungsbild zu Dupli-Color Markierungsspray SET Markierspray weiß - 6 Spraydosen
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500394
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582000184
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Dupli-Color Markierungsspray SET Markierspray weiß - 6 Spraydosen

  • HOCHWERTIG: dieser Markierungsspray ermöglicht durch das innovative Kippventil präzise Wand- und Bodenmarkierungen
  • VASALAT-TIPP: ideal als Forstspray, Forstfarbe, Ziegelspray, Baumarkierfarbe und Marker für eine Vielzahl von Anwendungen
  • VERWENDUNG: der Markierungsspray haftet sehr gut auf Asphalt, Beton, Mauer, Ziegel, Pflaster, Holz, Erde, Stein und sogar auf feuchten Untergründen.
  • LANGANHALTEND: die Markierung ist 6-9 Monate lang kraftvoll sichtbar und bietet eine zuverlässige Farbmarkierung
Das Dupli-Color Markierungsspray Set bietet Profis und Heimwerkern ein vielseitiges und hochwertiges Werkzeug für präzise Markierungen in kräftig leuchtenden Farben. Dank des innovativen Kippventils ermöglicht dieses Markierspray eine einfache und genaue Anwendung sowohl für Wand- als auch für Bodenmarkierungen. Dieses Set ist ideal als Forstspray, Forstfarbe, Ziegelspray, Baumarkierfarbe und Marker für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der Markierungsspray haftet sehr gut auf Asphalt, Beton, Mauer, Ziegel, Pflaster, Holz, Erde, Stein und sogar auf feuchten Untergründen, was eine zuverlässige Markierung gewährleistet. Die Markierung ist 6-9 Monate lang kraftvoll sichtbar und bietet eine zuverlässige Orientierung, selbst unter unterschiedlichen Wetterbedingungen.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Lieferumfang:
  • 6 Dosen Markierungsspray weiß
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 ml
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT
Marke:
vasalat
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Ausführung 2:
6 Dosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,27*
€ 40,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,69*
€ 40,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,96*
€ 38,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,08*
€ 36,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,03*
€ 35,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,08*
€ 29,85
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.