Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsklebstoff Sikaflex-252 300ml weiß 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Konstruktionsklebstoff Sikaflex-252 300ml weiß 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Produktbild zu Konstruktionsklebstoff Sikaflex-252 300ml weiß 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Produktbild zu Konstruktionsklebstoff Sikaflex-252 300ml weiß 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Anwendungsbild zu Konstruktionsklebstoff Sikaflex-252 300ml weiß 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Konstruktionsklebstoff Sikaflex-252 300ml weiß 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500341
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     1375X3
EAN/GTIN:
     9010582002812
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Konstruktionsklebstoff Sikaflex-252 300ml weiß 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen

Vielseitig einsetzbarer 1K Polyurethan Konstruktionsklebstoff.

Produktvorteile:
  • dynamisch hochbelastbar
  • elastisch und toleranzausgleichend
  • überlackierbar
  • nicht korrosiv, hoher elektrischer Widerstand
  • breites Haftspektrum

Anwendungsgebiete:
Sikaflex-252 ist geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen. Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle, insbesondere Aluminium (auch eloxiert), Stahlbleche (auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt), Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.

Hinweise:
Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Kunststoffen ist eine objektbezogene Beratung notwendig.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
Inhalt:
3x 300 ml
Marke:
Sika
Verpackung:
Kartusche
GHSSIGNAL:
Gefahr
Farbe:
weiß
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
252
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,30*
€ 53,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,13*
€ 53,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,29*
€ 51,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,65*
€ 49,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.