Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant | 12Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant | 12Stk
Produktbild zu Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant | 12Stk
Skizze zu Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant | 12Stk
Symbol zu Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant | 12Stk
Symbol zu Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant | 12Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500226
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260346150234
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter m10
einsatzmutter
Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant | 12Stk

Mit Innensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
dk:
17 mm
d2:
15,3 mm
Bohr ø:
13 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
20 mm
Material:
Stahl
d1:
10 mm
s:
10 mm
Größe:
M10x 20 | 12 Stk mm
Weitere Suchbegriffe: Bundmuffen, Einschraubmuffen, Einschraubmuttern, Holzeinschraubmuffen, Holzmuffen, Verbundmuffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.