Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter mit Polyamideinlage | 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter mit Polyamideinlage | 100 Stück
Produktbild zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter mit Polyamideinlage | 100 Stück
Skizze zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter mit Polyamideinlage | 100 Stück
Symbol zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter mit Polyamideinlage | 100 Stück
Symbol zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter mit Polyamideinlage | 100 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118500211
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     DIN985M6A2_SB100
EAN/GTIN:
     4036758738571
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter mit Polyamideinlage | 100 Stück

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
DIN:
985
m max.:
4 mm
Größe:
M 6 | 100Stk mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
h max.:
6 mm
d1:
6 mm
e mind.:
11,05 mm
s:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m6, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, M6, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.