Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehspirale Nylon mit Suchfeder und Öse 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Einziehspirale Nylon mit Suchfeder und Öse 10 m
Produktbild zu Einziehspirale Nylon mit Suchfeder und Öse 10 m
Artikel-Nr.:
     3145-118500185
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101161305
EAN/GTIN:
     9002730534023
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einziehspirale Nylon mit Suchfeder und Öse 10 m

Nylon-Einziehband mit Suchfeder und Öse, zug-, dreh- und abriebfest, elektrisch nicht leitend, sehr gute Gleitfähigkeit, geringes Gewicht.

Weitere Informationen:
Länge:
10m (SB) m
Endstück ø:
6 mm
Spiral ø:
3 mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 10m, kabeleinziehband, Einziehfeder, Einziehhülse, Einziehspirale, Einzugsfeder, Kabel, Kabel-Einziehband, einziehen, kabeleinziehfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.