Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm
Produktbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm
Skizze zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm
Anwendungsbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm
Anwendungsbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm
Anwendungsbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm
LOGO zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm
LOGO zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113547123
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     50448
EAN/GTIN:
     9003609505205
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
SIKU Infrarot Wandheizung IPP 160 WW, 160 Watt, 905 x 205 x 22 mm

Die Heizplatten im zeitlosen und schlanken Design.
Sie sind die fortschrittlichste Lösung für effizientes, komfortables und kostengünstiges Heizen in Wohnräumen.

sauberes, geräuschloses sowie staubfreies Raumklima / Verminderung der Luftzirkulation
geringe Anschaffungs- und Wartungskosten / geringer Platzbedarf
einfache Wandmontage / Langlebigkeit
5 Jahre Garantie /inkl. Überhitzungsschutz / LED-Betriebskontrollleuchte
Heizelement: Carbon crystal / Oberflächentemperatur: 75-95°C / Kabellänge: 1,9 m

Leistungsberechnung für die Wandheizung:
Als Berechnungsbasis gilt ein normal gedämmtes Haus oder eine Wohnung
nach der aktuellen deutschen und österreichischen Wärmeschutzverordnung (Raumhöhe: 2,5 - 2,6 m)

Wohnräume: 50W/m²
Schlafräume, WC, Flur: 30 - 40 W/m²
Badezimmer: 60W/m²




Weitere Informationen:
Leistung:
160 Watt (bis zu 3 m²) W
Type:
IPP 160 WW
Material:
Aluminium
B x H x T:
905 x 205 x 22 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Wandheizmodul, Wandheizungsmodul, siku infrarotheizung, ir heizung, Wandheizkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siku
C418691
ab € 92,12*
Zubehör
Siku
819004
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.