Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU IPP 160 WW Infrarotheizung 160W 2m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIKU
SIKU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276492
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     C418691
EAN/GTIN:
     9003609504482
Suchbegriffe:
SIKU
50448
IPP 160 WW
Elektroheizung
SIKU IPP 160 WW Infrarotheizung 160W 2m² Weiß

Elektrischer Umwandlungswirkungsgrad: 98 %
Einfache Wandmontage
Heizelement: Carbon crystal

Effiziente, komfortable und gesundheitlich unbedenkliche Heizungsanlage

Zeitloses und schlankes Design
sauberes, geräuschloses sowie staubfreies Raumklima
Verminderung der Luftzirkulation
geringe Anschaffungs- und Wartungskosten
sehr kurze und gleichmäßige Aufheizphasen
geringer Platzbedarf
elektrischer Umwandlungswirkungsgrad: 98 %
Überhitzungsschutz: Ja
LED-Betriebskontrollleuchte: Ja nur bei den Typen für die Wandmontage (WW)
Kabellänge: 1,9 m
Heizelement: Carbon crystal
Frontmaterial: weißes beschichtetes Aluminium
Rückenmaterial: Aluminium
Rahmen: Aluminium weiß
Oberflächentemperatur: 75-95 °C
Schutzart: IP54

Kategorie: Infrarotheizung
Betriebsspannung: 230 V
Geeignet für Räume bis max.: 2 m²
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Weiß
Gewicht: 1.7 kg
Zuleitungslänge: 1.9 m
Breite: 905 mm
Leistung (Details): 160 W
Farbe: weiß
Montageart: Wand
Produkt-Art: Infrarotheizung
Höhe: 22 mm
Länge (Tiefe): 205 mm
Hersteller-Nr.: 50448
EAN: 9003609504482

Lieferumfang:

Infrarot Heizplatte + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Heizgeräte, elektroheizkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 92,20*
€ 117,88*
4 Tage
6
€ 6,45*
ab € 130,80*
€ 163,46*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 240,93*
€ 294,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siku
50427
ab € 203,23*
Sonstiges
Siku
50429
ab € 251,83*
Sonstiges
Siku
50448
ab € 205,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.