Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm
Produktbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm
Skizze zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm
Anwendungsbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm
Anwendungsbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm
Anwendungsbild zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm
LOGO zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm
LOGO zu SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113547119
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     SI50429
EAN/GTIN:
     9003609504291
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
SIKU Infrarot Wandheizung IPP 700 WW, 700 Watt, 1205 x 605 x 22 mm

Die Heizplatten im zeitlosen und schlanken Design.
Sie sind die fortschrittlichste Lösung für effizientes, komfortables und kostengünstiges Heizen in Wohnräumen.

sauberes, geräuschloses sowie staubfreies Raumklima / Verminderung der Luftzirkulation
geringe Anschaffungs- und Wartungskosten / geringer Platzbedarf
einfache Wandmontage / Langlebigkeit
5 Jahre Garantie /inkl. Überhitzungsschutz / LED-Betriebskontrollleuchte
Heizelement: Carbon crystal / Oberflächentemperatur: 75-95°C / Kabellänge: 1,9 m

Leistungsberechnung für die Wandheizung:
Als Berechnungsbasis gilt ein normal gedämmtes Haus oder eine Wohnung
nach der aktuellen deutschen und österreichischen Wärmeschutzverordnung (Raumhöhe: 2,5 - 2,6 m)

Wohnräume: 50W/m²
Schlafräume, WC, Flur: 30 - 40 W/m²
Badezimmer: 60W/m²




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Type:
IPP 700 WW
Material:
Aluminium
B x H x T:
1205 x 605 x 22 mm
Leistung:
700 Watt (bis zu 10 m²) W
Montageart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Wandheizmodul, Wandheizungsmodul, siku infrarotheizung, ir heizung, infrarotheizung 700 watt, Heizpaneel, IR-Wandheizung, Wandheizkörper, Wohnraumheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 253,93*
€ 305,70*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 381,99*
€ 452,40*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 405,34*
€ 483,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,24*
€ 575,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,28*
€ 572,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,34*
€ 482,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siku
C418691
ab € 92,10*
Zubehör
Siku
819004
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.