Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113545503 Herst.-Nr.: 1010505-00 EAN/GTIN: 4021344999412 |
| |
|
| | |
| SOLIDO 5/4" x 32 mm Flaschensiphon
mit Wandrosette Abgangsrohr 32 x 200 mm
Weitere Informationen: | | Größe: | 5/4" x ø 32 mm | Type: | 10105 | Farbe: | Chrom | Marke: | Solido |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,11* | € 18,51* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,16* | € 18,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,23* | € 18,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 15,56* | € 21,82* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,46* | € 44,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|