| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113542692 Herst.-Nr.: UV0682005010 EAN/GTIN: 4067116161632 |
| |
|
| | |
| DURAVIT Brause-Set Handbrause 3jet chrom
Duschgenuss mit drei Strahlarten: das Duravit Brauseset mit Handbrause 3jet Lassen Sie sich von dem Duravit Brauseset mit Handbrause 3jet verwöhnen und freuen Sie sich auf eine vielseitige Duschroutine. Wählen Sie Qualität von Duravit!
Rain-, Intense Rain- und Soft Rain-Strahl Wohltuende Badmomente sind Ihnen dank des herrlichen Rain-Strahls sicher, während der Intense Rain besonders vitalisierend ist und der Soft Rain Ihren Körper sanft umhüllt. Wenn Sie zwischen den Strahlarten wechseln möchten, können Sie dies einfach durch Drehen tun. Obendrein trumpft die Brause mit pflegeliechten Eigenschaften auf, denn Kalkrückstände lassen sich von den Silikondüsen mit einem Wisch entfernen. Der Brauseschlauch mit Verdrehschutz ist knickfest und bietet mit einer Länge von 1600 Millimetern Bewegungsfreiheit. Der höhenverstellbare Brausehalter bietet zusätzliche Flexibilität. Top – von Duravit.
Produktmerkmale: Handbrause 3jet 3 Strahlarten: Rain, Intense Rain, Soft Rain Strahlartenumstellung durch Drehen Entfernen von Kalkablagerungen an den Silikondüsen durch leichtes Wischen
Brausestange mit Brauseschlauch Schlauch knickfest, flexibel, reinigungsfreundlich & mit Verdrehschutz Länge Brauseschlauch: 1600 mm Brausehalter stufenlos höhenverstellbar Länge Brausestange: 810mm, Bohrlochabstand: 775mm
Weitere Informationen: | | Type: | UV0682005010 | Oberfläche: | chrom | Marke: | Duravit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |