Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT Brause-Set Handbrause 3jet chrom/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu DURAVIT Brause-Set Handbrause 3jet chrom/weiß
LOGO zu DURAVIT Brause-Set Handbrause 3jet chrom/weiß
Artikel-Nr.:
     3145-113542691
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     UV0682004005
EAN/GTIN:
     4067116161625
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
DURAVIT Brause-Set Handbrause 3jet chrom/weiß

Duschgenuss mit drei Strahlarten: das Duravit Brauseset mit Handbrause 3jet
Lassen Sie sich von dem Duravit Brauseset mit Handbrause 3jet verwöhnen und freuen Sie sich auf eine vielseitige Duschroutine. Wählen Sie Qualität von Duravit!

Rain-, Intense Rain- und Soft Rain-Strahl
Wohltuende Badmomente sind Ihnen dank des herrlichen Rain-Strahls sicher, während der Intense Rain besonders vitalisierend ist und der Soft Rain Ihren Körper sanft umhüllt. Wenn Sie zwischen den Strahlarten wechseln möchten, können Sie dies einfach durch Drehen tun. Obendrein trumpft die Brause mit pflegeliechten Eigenschaften auf, denn Kalkrückstände lassen sich von den Silikondüsen mit einem Wisch entfernen. Der Brauseschlauch mit Verdrehschutz ist knickfest und bietet mit einer Länge von 1600 Millimetern Bewegungsfreiheit. Der höhenverstellbare Brausehalter bietet zusätzliche Flexibilität. Top – von Duravit.

Produktmerkmale:
Handbrause 3jet

3 Strahlarten: Rain, Intense Rain, Soft Rain
Strahlartenumstellung durch Drehen
Entfernen von Kalkablagerungen an den Silikondüsen durch leichtes Wischen

Brausestange mit Brauseschlauch
Schlauch knickfest, flexibel, reinigungsfreundlich & mit Verdrehschutz
Länge Brauseschlauch: 1600 mm
Brausehalter stufenlos höhenverstellbar
Länge Brausestange: 810mm, Bohrlochabstand: 775mm

Weitere Informationen:
Type:
UV0682004005
Oberfläche:
chrom/weiß
Marke:
Duravit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,19*
€ 125,68*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 161,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duravit
UV0600005005
ab € 79,69*
Sonstiges
Duravit
UV0610007010
ab € 12,05*
Sonstiges
Duravit
UV0652015010
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.