Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGER Handtuchhalter Bold 2-armig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TIGER Handtuchhalter Bold 2-armig Schwarz
Produktbild zu TIGER Handtuchhalter Bold 2-armig Schwarz
LOGO zu TIGER Handtuchhalter Bold 2-armig Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-113542277
Hersteller:
     TIGER
Herst.-Nr.:
     288730746
EAN/GTIN:
     4008912887418
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt
TIGER Handtuchhalter Bold 2-armig Schwarz

Aus qualitativ hochwertigen Materialien, zur Verwendung in Feuchträumen geeignet
Zwei Schwenkarme
Einfach zu montieren und zu reinigen
Verdeckte Befestigung: keine sichtbaren Montageteile nach dem Anbringen

Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Type:
288730746
Befestigungsart:
Schrauben
Oberfläche:
Schwarz matt
Marke:
Tiger
Abmessung:
25 (B) x 97 (H) x 462 (T) mm
Serie:
Bold
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.