| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113542183 Herst.-Nr.: 917209-05 EAN/GTIN: 8712163217721 |
| |
|
| | |
| GEESA WC-Papierhalter Opal ohne Abdeckung, Metallfinish Edelstahl gebürstet
Opal - minimalistische Schönheit
Langlebig: Hält viele Jahre lang, auch bei intensiver Nutzung Dutch Design: Die Reihe ist in den Niederlanden entworfen
Diese Produktreihe ist mit einer 15-Jahres-Garantie ausgestattet (Ersatzteile 2 Jahre). Bitte beachten Sie die Garantiebestimmungen.
Lieferumfang inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Metallfinish Edelstahl gebürstet | Type: | 917209-05 | Serie: | Opal | Marke: | Geesa | Montageart: | Wandmontage | Abmessung: | 138 (B) x 112,8 (H) x 19 (T) mm | Material: | Zamak | Edelstahl | Befestigungsart: | Schrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |