Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Wand-Ausgussbecken multiset 7121.24, Kunststoff granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Wand-Ausgussbecken multiset 7121.24, Kunststoff granit
Produktbild zu SOLIDO Wand-Ausgussbecken multiset 7121.24, Kunststoff granit
Skizze zu SOLIDO Wand-Ausgussbecken multiset 7121.24, Kunststoff granit
Skizze zu SOLIDO Wand-Ausgussbecken multiset 7121.24, Kunststoff granit
LOGO zu SOLIDO Wand-Ausgussbecken multiset 7121.24, Kunststoff granit
Artikel-Nr.:
     3145-113541525
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     60.005.B6..0099
EAN/GTIN:
     4005681044691
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
SOLIDO Wand-Ausgussbecken multiset 7121.24, Kunststoff granit

aus schlagfestem, temperatur- und witterungsbeständigem Kunststoff
10 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit
mit Edelstahlreling und Seifenschale
2 Haken zur Befestigung an der Reling
2 seitlich integrierte Handtuchhalter

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Farbe:
granit
Material:
Kunststoff
Type:
7121.24
Außenmaß:
550 (B) x 450 (T) x 413 (H) mm
Grundausstattung:
Ablaufventil 6/4" (mittig) mit Überlauf, Sieb, Stopfen mit Kette; Montage-Set mit verdeckten Aufhängungen
Oberfläche:
schlagfest, witterungsbeständig
Marke:
Solido
Lieferanten-Nr.:
60.005.B6..0099
Ablauf:
40 mm
Fassungsvermögen:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Handwasch-Ausgusskombi, Handwasch-Ausgusskombination, Handwasch-Ausgußbecken-Kombi, Handwasch-Ausgußbecken-Kombination, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, handwasch ausguss kombi, Garagenbecken, Garagenspüle, Kellerbecken, Kellerspüle, Waschwanne, Wirtschaftsbecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 79,83*
€ 97,60*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 81,98*
€ 100,19*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,79*
€ 102,80*
Lager 3145
13
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 131,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
310520508
ab € 60,47*
Zubehör
Otto Haas
2917
ab € 16,13*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,49*
Zubehör
Ideal Standard
BD340AA
ab € 84,65*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.