Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWC Wand-Ausgussbecken BS311N Ablauf links, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWC Wand-Ausgussbecken BS311N Ablauf links, Edelstahl
Produktbild zu KWC Wand-Ausgussbecken BS311N Ablauf links, Edelstahl
Skizze zu KWC Wand-Ausgussbecken BS311N Ablauf links, Edelstahl
Skizze zu KWC Wand-Ausgussbecken BS311N Ablauf links, Edelstahl
Skizze zu KWC Wand-Ausgussbecken BS311N Ablauf links, Edelstahl
Montageanleitung zu KWC Wand-Ausgussbecken BS311N Ablauf links, Edelstahl
LOGO zu KWC Wand-Ausgussbecken BS311N Ablauf links, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113541505
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     2030045749
EAN/GTIN:
     7612210316463
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
KWC Wand-Ausgussbecken BS311N Ablauf links, Edelstahl

Fugenlose Waschtröge aus Chromnickelstahl für …
- Höchste Hygieneansprüche: fugenlos von innen verschweißt
- Qualität: hochwertiger Edelstahl, fest verbunden dank einer schlanken, gleichmäßigen Schweißnaht ganz ohne Zusatzmaterialien
- Reinigungsfreundlichkeit: große Radien beugen Schmutzansammlungen vor
- Sicherheit: abgerundete Außenkanten durch zusätzliche »Entgratungsschweißnaht«
- Trockene Böden: abgesenkte Armaturenbank inklusive Neigung um 1° zur Vermeidung von Spritzwasser
- Einfache Montage: Schlüssellöcher und integrierte Erdungslasche

Materialstärke Seitenpaneele 1,2 mm
Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen
Frontschürze mit Längsriffel

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Marke:
KWC
Material:
Edelstahl
Type:
BS311N
Grundausstattung:
Standrohrventil 6/4"; inkl. Befestigungsmaterial; grauer Kunststoffrahmen, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, Spritzschutzhöhe 45 mm
Oberfläche:
seidenmatt, Oberflächenbehandlung Becken satiniert
Lieferanten-Nr.:
2030045749
Außenmaß:
700 (B) x 328 (H) x 460 (T) mm
Materialstärke:
0,8 mm
Beckengröße:
613 (B) x 285 (H) x 398 (T) mm
Ablauf:
links - 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,99*
€ 609,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,32*
€ 607,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,97*
€ 584,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,51*
€ 556,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,24*
€ 501,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
310520508
ab € 60,25*
Zubehör
Franke
112.0007.715
ab € 19,53*
Zubehör
Otto Haas
2917
ab € 16,14*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,46*
Zubehör
Ideal Standard
BD340AA
ab € 84,79*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.