| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113540210 Herst.-Nr.: H8162830001041 EAN/GTIN: 7612738342081 |
| |
|
| | |
| LAUFEN Aufsatzwaschtisch VAL eckig, weiß
Weitere Informationen: | | Unterbau ab: | 600 mm | Grundausstattung: | mit Überlauf, ohne Ventil, mit Bohrloch, ohne Siphon, Unterseite geschliffen | Ausführung: | rechteckig | Marke: | Laufen | Material: | Keramik | Beckengröße: | 588 x 294 x 110 mm | Außenmaß: | 600 x 420 x 155 mm | Type: | H8162830001041 | Einbauvariante: | Aufsatz | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 237,42* | € 286,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 259,03* | € 308,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 261,15* | € 311,77* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,49* | € 344,78* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,35* | € 430,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|