Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl
Produktbild zu REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl
Skizze zu REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl
Skizze zu REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl
Anwendungsbild zu REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl
Symbol zu REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl
Symbol zu REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl
Symbol zu REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl
LOGO zu REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113520177
Hersteller:
     Reginox
Herst.-Nr.:
     R19054
EAN/GTIN:
     8712465019054
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
REGINOX 3D-Spüle Kansas 50x40 Edelstahl

Extra große Beckentiefe mit 250 mm
Lochbohrung für Ablauffernbedienung: 35 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Reginox
Type:
Kansas 50x40
Beckenradius:
26,5 mm
Beckengröße:
503 x 403 x 250 mm
Oberfläche:
Seidenglanz
Unterbau ab:
600 mm
Grundausstattung:
Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon
Material:
Edelstahl
Einbauvariante:
3D Einbau - flächenbündig - Unterbau
Ausführung:
Einzelbecken
Außenmaß:
540 x 440 mm
Lieferanten-Nr.:
R19054
Materialstärke:
0,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, gastro spülbecken, Abspülbecken, Abwaschbecken, KWTSpülenArmaturen, Küchenabwasch, Reginox, Waschspüle, beckentiefe 25cm, spülbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,49*
€ 631,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,31*
€ 598,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 6 400CE
ab € 16,07*
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,82*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,82*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,76*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,33*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,94*
Zubehör
SOLIDO
R18996
ab € 20,76*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,74*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,59*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,20*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 46,90*
Zubehör
SOLIDO
400464SAT00CR
ab € 148,27*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,44*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.