| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113519099 Herst.-Nr.: 201183915 EAN/GTIN: 4021344099259 |
| |
|
| | |
| KLUDI Waschtisch-Armatur Nova Fonte druckfest, schwarz-matt
mit Ablaufgarnitur (inkl. Ventil) Zugstange Keramik-Kartusche flexible Anschlüsse
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | schwarz matt | Ausführung: | druckfest | Type: | 20118.39.15 | Marke: | Kludi | Brausefunktion: | Nein | Auslauf: | schwenkbar | Hahnlochbohrung Ø: | 35 mm | Garantie: | 5 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 361,19* | € 415,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 366,21* | € 422,24* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,32* | € 431,00* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,57* | € 542,16* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,31* | € 544,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|