Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Siphon mit Ablaufverbindung 2-teilig 40/50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Siphon mit Ablaufverbindung 2-teilig 40/50 mm
Produktbild zu SOLIDO Siphon mit Ablaufverbindung 2-teilig 40/50 mm
Skizze zu SOLIDO Siphon mit Ablaufverbindung 2-teilig 40/50 mm
LOGO zu SOLIDO Siphon mit Ablaufverbindung 2-teilig 40/50 mm
LOGO zu SOLIDO Siphon mit Ablaufverbindung 2-teilig 40/50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113515060
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730594867
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
SOLIDO Siphon mit Ablaufverbindung 2-teilig 40/50 mm

Ablaufverbindung inklusive Raumsparsiphon
Kombi-Anschlusstülle mit 3/4" oder 1" für Waschmaschine oder Geschirrspüler
variabel in Höhe und Breite
geeignet für Spülen mit Becken und Restebecken und Doppelbecken
maximaler Abstand 600 mm

nach DIN 19545

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewinde ø:
6/4 "
passend zu:
Universell verwendbar
ø:
40/50 mm
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss kunststoff, geruchsverschluss, solido sifon, Ablauf Waschbecken, Spülenabfluss, Spülenablauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 28 1000
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.