Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe Edelstahl, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe Edelstahl, System 150
Produktbild zu Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe Edelstahl, System 150
Skizze zu Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe Edelstahl, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590242
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     40021542
EAN/GTIN:
     4250696323457
Suchbegriffe:
Flachkanal-Mauerkasten
Mauerkasten für Flachkanal
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe Edelstahl, System 150

Mit innenliegender Rückstauklappe.
Zur individuellen Weiterführung mit einem Flachkanal.

Weitere Informationen:
Anschluss:
184 x 99 mm
System:
150
Material:
Edelstahl
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
Wandstärke:
150 ≤
Type:
4002.1542
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, aussenverschlussklappen edelstahl, flachkanal mauerkasten, außenverschlussklappen v2a, Dampfabzug, Dunstabzugshaube wanddurchführung, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Klappe, Lüftung, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre, lüftungskanal, mauerlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,28*
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
34030100
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.