Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 150
Produktbild zu Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590233
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310204
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 150

Zuluftgitter mit selbstschließenden Lamellen und Tropfkante (augenommen System 150).

Weitere Informationen:
Type:
4001.0300
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Anschluss:
ø 150 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
System:
150
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß, außenverschlussklappen pvc, badezimmerlüftungen, Dampfabzug, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Klappe, Mauerkasten, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug, rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.