Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Bogen 90° Kunststoff, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Bogen 90° Kunststoff, System 150
Produktbild zu Rundrohr Bogen 90° Kunststoff, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590223
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     34200100
EAN/GTIN:
     4250696310150
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Rundrohr (Halbzeuge)
rundrohr (halbzeuge) pp
Rundrohr Bogen 90° Kunststoff, System 150

90° Bogen zur Verbindung von zwei runden Rohren.

Weitere Informationen:
Type:
3420.0100
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Anschluss:
ø 148 mm
Länge:
192 mm
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
System:
150
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: rundrohr (halbzeuge), Abluft, Abzug, Bogen, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Flachrohrverbinder, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.