Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 100
Produktbild zu Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 100
Artikel-Nr.:
     3145-112590212
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310341
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 100

mit starren Lüftungsschlitzen für Rundrohr und Schlauch.

Weitere Informationen:
Material:
schwer entflammbares Polystrol und PVC, cadmiumfrei; Edelstahl
Type:
4002.1042N
Anschluss:
ø 100 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
220 mm
Luftleistung:
300 - 350 m³/h
System:
100
Ausführung:
ohne Insektenschutzgitter
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lamellengitter edelstahl, badezimmerlüftungen, Dampfabzug, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Insektenschutz, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.