Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMAIRO Abluftkanal-Set System 222 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. N20055 Rohrbogen
Abb. N20055 Rohrbogen
Abb. N20004 Lüftungsrohr
Abb. N20025 Kanalverbinder
Abb. N20060 Kanalbogen
Abb. N20065 Übergangsstück
Abb. N20055 Rohrbogen
Abb. N20004 Lüftungsrohr
Abb. N20060 Kanalbogen
Abb. N20065 Übergangsstück
Artikel-Nr.:
     3145-112554514
Hersteller:
     OPTIMAIRO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730882476
Suchbegriffe:
Abluftkanal Dunstabzugshaube
Abluftrohr Dunstabzugshaube
abluftkanal dunstabzugshaube
OPTIMAIRO Abluftkanal-Set System 222 x 90

bestehend aus:
  • N20055 Rohrbogen horizontal 90°
  • N20004 Lüftungsrohr
  • N20025 Kanalverbinder
  • N20060 Kanalbogen vertikal 90°
  • N20065 Übergangsstück


Weitere Informationen:
System:
222 x 90
Marke:
Optimairo
Type:
Abluftkanalset
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dunstabzugzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.