Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMAIRO Übergangsstück N20065, System 222 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OPTIMAIRO Übergangsstück N20065, System 222 x 90
Produktbild zu OPTIMAIRO Übergangsstück N20065, System 222 x 90
Skizze zu OPTIMAIRO Übergangsstück N20065, System 222 x 90
Artikel-Nr.:
     3145-112554507
Hersteller:
     OPTIMAIRO
Herst.-Nr.:
     4000000010
EAN/GTIN:
     4250930406496
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück
OPTIMAIRO Übergangsstück N20065, System 222 x 90

für den Übergang von flach auf rund

Weitere Informationen:
ø:
156 mm
Länge:
175 mm
Breite:
226 mm
Höhe:
93 mm
System:
222 x 90
Marke:
Optimairo
Type:
N20065
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dunstabzugzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.