Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz
Produktbild zu SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz
Skizze zu SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz
Skizze zu SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz
Skizze zu SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz
Anwendungsbild zu SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz
Symbol zu SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz
LOGO zu SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-112554130
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     315.0489.958
EAN/GTIN:
     7612981899790
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug solido
dunstabzug
SOLIDO Flachschirmhaube FSM 601 BK/GL, Schwarz

Abluftanschluss 120 mm
3 Leistungsstufen
Metallfettfilter herausnehmbar und waschbar
Die schwarze Frontleiste kann durch eine Möbelfront ersetzt werden.


Weitere Informationen:
Bedienung:
Schieberegler
Energieverbrauch in 365 Tagen:
85 kWh
Luftleistung:
380 m³/h
Marke:
Solido
Außenmaß HxBxT:
175 x 598 x 280 mm
Breite:
600 mm
Type:
FSM 601 BK/GL
Design:
Schwarz
Beleuchtung:
LED 2 x 1
Ausführung:
Ab- oder Umluft
Lieferanten-Nr.:
315.0489.958
Energieeffizienzklasse:
D
Geräuschwert:
58 - 69 dB
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm, Dampfabzug, DunstabzugFlachschirm, Flachabzug, Flachlüfter, Flachschirmhauben, KWTKüchengeräte, flachpaneeldunsthaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,66*
€ 430,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
112.0067.942
ab € 100,61*
Zubehör
SOLIDO
UMLUFTSET 125 SOLIDO
ab € 38,48*
Zubehör
SOLIDO
UMLUFTSET 150 SOLIDO
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.